Boîte universelle Boîte universelle (3251 produits)


PanelSeT - boîte industrielle - 116x116x62mm - ABS
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - boîte industrielle - 116x116x62mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
PanelSeT - boîte industrielle - 192x164x87mm - ABS
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - boîte industrielle - 192x164x87mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
PanelSeT - boîte industrielle - 164x121x87mm - ABS
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - boîte industrielle - 164x121x87mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
PanelSeT - boîte industrielle - 291x241x128mm - ABS
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - boîte industrielle - 291x241x128mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 155x110x74mm couvercle opaque - RAL7035
LEGRAND
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 155x110x74mm avec couvercle opaque imperdable par liens - Classe II - fixation intérieure en fond de boîte ou aux 4 angles avec vis fournies ou par pattes de fixation murale - gris RAL7035
PanelSeT - pattes de fixation boîte plastique - lot de 4
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - pattes de fixation boîte plastique - lot de 4 - H100mmxL90mmxP20mm - avec 4 cosses, vis - fixation : vissé - de l'extérieur emplacement - charge permanente admissible : 30 kg sur le corps, 10 kg sur le couvercle
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 180x140x86mm couvercle opaque - RAL7035
LEGRAND
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 180x140x86mm avec couvercle opaque imperdable par liens - Classe II - fixation intérieure en fond de boîte ou aux 4 angles avec vis fournies ou par pattes de fixation murale - gris RAL7035
PanelSeT - boîte industrielle - 138x93x72mm - ABS
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - boîte industrielle - 138x93x72mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
PanelSeT - boîte industrielle - 116x74x62mm - ABS
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - boîte industrielle - 116x74x62mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
Boîtier inox IP66 90x90x85 MM 1 trou Ø22,5 MM pour bouton-poussoir
LIMATEC
Boîtier en acier inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 90 mm, hauteur 90 mm, profondeur 85 mm. Couvercle percé d'un trou diamètre 22.5 mm pour bouton-poussoir normalisé.
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 270x170x86mm couvercle opaque - RAL7035
LEGRAND
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 270x170x86mm avec couvercle opaque imperdable par liens - Classe II - fixation intérieure en fond de boîte ou aux 4 angles avec vis fournies ou par pattes de fixation murale - gris RAL7035
PanelSeT - boîte industrielle - 192x121x87mm - ABS
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - boîte industrielle - 192x121x87mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
PanelSeT - boîte industrielle - 241x192x87mm - ABS
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - boîte industrielle - 241x192x87mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 220x170x86mm couvercle opaque - RAL7035
LEGRAND
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 220x170x86mm avec couvercle opaque imperdable par liens - Classe II - fixation intérieure en fond de boîte ou aux 4 angles avec vis fournies ou par pattes de fixation murale - gris RAL7035
PanelSeT - boîte industrielle - 89x89x54mm - ABS
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - boîte industrielle - 89x89x54mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
PanelSeT SDB - boîte acier - couvercle bas - sans prédécoupage - 105x105x49mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT SDB - boîte acier - couvercle bas - sans prédécoupage - 105x105x49mm - IP55 - avec 1 corps, 1 capot, 1 vis de capot - installation murale - gris clair (RAL 7035)
PanelSeT - boîte industrielle - Couvercle haut - 241x192x105mm - ABS
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - boîte industrielle - couvercle haut - 241x192x105mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
Boîte de dérivation inox 304 IP66 130x150x85 mm
LIMATEC
Boîte de dérivation non percée en inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 130 mm, hauteur 150 mm, profondeur 85 mm. Couvercle surbaissé.
Boîtier vide en polyester avec fibre de verre renforcée 122 x 120 x 90 mm gris
WEIDMULLER
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 120 mm, Largeur: 122 mm, Profondeur: 90 mm, Matériau: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, gris argent
Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 150x150x80mm - RAL7035
LEGRAND
Boîtier industriel Atlantic métal version carré IP66 IK10 avec vis imperdables et 2 montants verticaux perforés au pas de 25mm - 150x150x80mm RAL7035 avec fixation directe ou par pattes en acier inox
PanelSeT - boîte industrielle - Couvercle haut - 241x192x128mm - ABS
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - boîte industrielle - couvercle haut - 241x192x128mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
PanelSeT - boîte industrielle - 241x192x105mm - ABS
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - boîte industrielle - 241x192x105mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
PanelSeT - boîte industrielle - 341x291x128mm - ABS
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - boîte industrielle - 341x291x128mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
Boîte de dérivation inox 304 étanche IP66 90x90x85 mm non percée
LIMATEC
Boîte de dérivation non percée en inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 90 mm, hauteur 90 mm, profondeur 85 mm. Couvercle surbaissé.