Vous avez recherché "perforateur " (3736 produits)

Marteau-perforateur GBH 18V-22 + GBA 2x4,0Ah + GAL 18V-40 L
BOSCH OUTILLAGE
Marteau-perforateur sans fil SDS PLUS GBH 18V-22 + batteries GBA 2x4,0Ah + chargeur GAL 18V-40 L
Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FHX-552X - Perforateur SDS+ 26mm FUEL, FIXTEC, 18V - HD Box avec 2 batteries M18 5.5Ah High Output et chargeur M12-18FC
Perforateur - Burineur Sds Max 1100W
MILWAUKEE
K 540 S - Perfo-Burineur 1100W, 40mm, 7,5J EPTA - Coffret, Poignée additionnelle AVS, câble, tube de graisse
Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FHAC16-0X - Perforateur SDS+ 16mm FUEL, 18V, 1,7J EPTA - HD Box sans batterie ni chargeur
Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FHX-0X - Perforateur SDS+ 26mm FUEL, FIXTEC, 18V - HD Box sans batterie ni chargeur
Marteau-perforateur GBH 18V-26 F + ProCORE18V 2x5,5Ah + GAL 1880 L
BOSCH OUTILLAGE
Marteau-perforateur sans fil SDS PLUS GBH 18V-26 F + batteries ProCORE18V 2x5,5Ah + GAL 1880 L
Marteau-perforateur GBH 18V-24 C + GBA 2x5,0Ah + GAL 1880 L
BOSCH OUTILLAGE
Marteau-perforateur sans fil SDS PLUS GBH 18V-24 C + batteries GBA 2x5,0Ah + chargeur GAL 1880 L
Perforateur Sds+ 12 Volts Fuel
MILWAUKEE
M12 FHAC16-0X - Perforateur SDS+, 16mm, FUEL 12V - HD Box, sans batterie, ni chargeur
Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Brushless
MILWAUKEE
M18 BLH-0 - Perforateur SDS+ 26mm BRUSHLESS,18V - sans batterie, ni chargeur
Foret étagé PG et ISO D= 10 mm 12 étages
BIZLINE
Foret étagé PG et ISO D= 10 mm 12 étages idéal pour les électriciens. L'évacuation rapide des copeaux par les goujures hélicoîdales augmente la capacité de coupe. Avantage : précision du perçage grâce à l'affutage en croix.
Coffret de 6 scies cloches CLIC II D= 22/25/32/40/51/67 mm avec arbre et foret
BIZLINE
Coffret de 6 scies cloches CLIC II D= 22/25/32/40/51/67 mm composé de 6 scies cloches, 1 arbre à queue 6 pans et 1 foret centreur HSS cobalt 120 mm.
Coffret de 8 scies cloches HSS 8 % cobalt D= 38/40/54/64/67/68/76/86 mm
BIZLINE
Coffret de 8 scies cloches HSS 8 % cobalt D= 38/40/54/64/67/68/76/86 mm avec arbre et foret pour percer l'acier, le bois et le plastique. Matière : bi-métal HSS. Profondeur de coupe (mm) : 38.
Coffret de 5 forets multimatériaux D= 4-10 mm
BIZLINE
Coffret de 5 forets multimatériaux D= 4-10 mm dans un coffret plastique composé des D= 4/5/6/8/10 mm. Plaquette carbure 2 tranchants et emmanchement hexagonal (6 pans).
Coffret de 10 forets métaux HSS cylindrique D= 1-10 mm
BIZLINE
Coffret de 10 forets métaux HSS cylindrique D= 1-10 mm dans un coffret plastique composé des D= 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10. Application : pour percer cuivre, laiton, nickel, zinc, matières plastiques. Ne convient pas pour percer de l'inox.
Coffret de 25 forets métaux HSS 5 % cobalt D= 1-13 mm par pas de 0.5 mm
BIZLINE
Coffret de 25 forets métaux HSS 5 % cobalt D= 1-13 mm par pas de 0.5 mm, Il convient pour tout type de machine : portative ou fixe. Idéal pour le perçage des inox et aciers fortement alliés.
Coffret d'embouts de vissage Torsion avec porte embout 32 pièces
BIZLINE
Coffret d'embouts de vissage Torsion avec porte embout 32 pcs. Ces embouts absorbent les contraintes lors du vissage ce qui permet d'éviter les cassures de la pointe ou de la vis. L'ensemble des embouts sont protégés contre la rouille.