TeSys, la solution pour dé marrer, proté ger et gé rer vos moteurs de maniè re innovante et intelligente !

Fiabilité

Les produits TeSys sont parfaitement adapté s aux conditions difficiles et offrent une duré e de vie mé canique et é lectrique parmi les plus é levé es du marché .

Sé curité

La sé curité est complè tement inté gré e dans les produits TeSys (contacts miroir, couvercle de sé curité pour identifier clairement les chaî nes de sé curité des installations, etc).

Innovation

TeSys est le ré sultat de l’expé rience de Schneider Electric en matiè re d’innovation avec des investissements R&D importants depuis 90 ans.

Optimisez les performances de vos machines avec TeSys

Avec TeSys, Schneider Electric apporte des produits/solutions connecté s et efficaces pour la commande et la protection des moteurs ainsi que des charges é lectriques, conformé ment aux principales normes é lectriques mondiales.

  • Sé curisation des dé parts de puissance et moteurs sur une large plage d'intensité
  • Installations plus fiables grâce à un large éventail de protections (thermique, magnéto-thermique)
  • Pouvoir de coupure de 3KA jusqu' à 70KA
  • Coordination optimale lorsqu'ils sont associés aux contacteurs DECA
Voir les produits
  • Réduction des coûts de maintenance grâce à une excellente durée de vie électromécanique
  • Convient aux applications de sécurité grâce aux contacts miroirs
  • Connexion électrique sûre et durable avec les bornes Everlink et Ressort
Voir les produits
  • Montage direct sous le contacteur ou en deporté
  • Ré armement à distance
  • Large choix de classe de protection
Voir les produits
  • Dé marreurs "tout-en-un" pour les applications standards et de hautes fonctionnalité s
  • Remonté e d'informations
  • Digitalisation des process
Voir les produits
  • Dispositif de protection à trè s forte capacité de sectionnement
  • Diffé rents types de commande (rotative, directe, laté rale…)
  • Possibilité d'installation en fond d' armoire ou directement sur une face du coffret
Voir les produits
  • Protection fiable et efficace
  • Protection des équipements basse tension contre les courts-circuits
  • Haut pouvoir de coupure
Voir les produits
  • Sectionnement et verrouillage du sectionnement
  • Arrêt d' urgence verrouillable
  • Protection contre les courts-circuits et les surcharges
  • Commande de dé marrage et d'arrêt de la machine par bouton poussoir
Voir les produits

Découvrez notre sélection de produits TeSys !

SCHGV2ME08

SCHGV2ME08

TeSys GV2ME
Disj. moteur - 2,5..4A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique

SCHGV3P40

SCHGV3P40

TeSys
Disjoncteur moteur magnéto-thermique GV3 - 3P - 30A à 40A - Everlink BTR

SCHGV4LE80N

SCHGV4LE80N

TeSys GV
Disjoncteur magnétique - In 80A - 50kA - Everlink

SCHGV5P150F

SCHGV5P150F

TeSys GV
Disjoncteur moteur - 70 à 150A - 36kA - 3P - magnéto-thermique

SCHGV6P320F

SCHGV6P320F

TeSys GV
Disjoncteur moteur - 160 à 320A - 36kA - 3P - magnéto-thermique

SCHLC1K0910P7

SCHLC1K0910P7

TeSys LC1K
Contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 230Vca

SCHLC1D09P7

SCHLC1D09P7

TeSys LC1D
Contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 230Vca

SCHLC1DT80AKUE

SCHLC1DT80AKUE

TeSys D Green
Contacteur 4P (4NO) 80A - 100/250VCA/CC - basse conso - vis

SCHLC1G115LSEA

SCHLC1G115LSEA

Contacteur TeSys
LC1G 115A 440V 3P AC3 Advanced 200-500V AC-DC bobine

SCHLR9D32

SCHLR9D32

TeSys LRD
Relais protection thermique - 3P - 6,4..32A

SCHLR2K0301

SCHLR2K0301

TeSys LR
Relais de protection thermique moteur - 0,11..0,16A - classe 10A

SCHLRD08

SCHLRD08

TeSys LRD
Relais de protection thermique - 2,5..4A - classe 10A

SCHLUB120

SCHLUB120

TeSys U
Base puissance - 12A - circuit de contrôle sans connectique

SCHLTMR08CBD

SCHLTMR08CBD

TeSys T
Contrôleur moteur LTM R, CANopen, 24 V CC, 0,4...8 A

SCHTPRDG4X2

SCHTPRDG4X2

TeSys island
Module 4 entrées 2 sorties digitale - bus terrain

SCHLUTM20BL

SCHLUTM20BL

TeSys U T2
contacteur CONTROLEUR TESYS U T2

SCHVCDN12

SCHVCDN12

TeSys VCDN
Interr.-sectionneur - 3P - 690V 12A - poignée rouge cadenassable

SCHVCF3

SCHVCF3

TeSys VCF
Inter.-sectionneur - 3P - 690V 63A - poignée rouge cadenassable

SCHGS1KD3

SCHGS1KD3

TeSys GS1
Bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - NFC - 125A

SCHDF103N

SCHDF103N

TeSys

Porte-fusible - 3P/N - 32A - pour fusible 10x38mm
SCHLS1D32

SCHLS1D32

TeSys LS1
Corps de sectionneur fusible - 3P - 32A - pour fusible NFC 10x38mm

SCHGK1EV

SCHGK1EV

TeSys GK1
Corps de sectionneur fusible - 3P - 50A - pour fusible NFC 14x51mm

SCHLG7K06Q706

SCHLG7K06Q706

TeSys LG7K
Démarreur en coffret - 1..1,6A - bobine 380Vca

SCHLJ7K06Q707

SCHLJ7K06Q707

TeSys LJ7K
Démarreur coffret étanche - 1 sens - 0,75kW - 380Vca - transfo 24V

sur la boutonnerie Harmony, le design entre vos mains

Zoom sur la nouvelle génération de départs-moteurs TeSys Deca

La nouvelle série TeSys Deca est dérivée du contacteur TeSys D existant, combinant les contrôleurs de moteur manuels TeSys GV2 et TeSys GV3 ainsi que les relais de surcharge TeSys LRD.

Ces produits offrent une solution plus robuste, écologique et innovante grâce à l’ajout de nouvelles caractéristiques techniques. Ils couvrent toutes les principales puissances de moteur, jusqu' à 80 A.

La gamme TeSys Deca est certifié e Green Premium 2.0, elle est conforme aux derniè res lé gislations REACH et ROHS.

Dé couvrir les disjoncteurs-moteurs
Dé couvrir les contacteurs

Dé couvrez toute l’offre Schneider Electric
pour l'industrie

Découvrir