Pince ampèremétrique Chauvin Arnoux Pince ampèremétrique Chauvin Arnoux (86 produits)


Ampèremétre DigiFlex MA4000-350 TRMS 4000A AC à capteur flexible
CHAUVIN ARNOUX
MA4000D-350 Ampèremétre numérique TRMS 4000A AC à capteur flexible, série DigiFlex. Longueur capteur 35cm.
Ampèremètre DigiFlex MA400-250 TRMS 400A AC à capteur flexible
CHAUVIN ARNOUX
MA400D-250 Ampèremétre numérique TRMS 400A AC à capteur flexible, série DigiFlex. Longueur capteur 25cm.
Ampèremètre DigiFlex MA400-170 TRMS 400A AC à capteur flexible
CHAUVIN ARNOUX
MA400D-170 Ampèremétre numérique TRMS 400A AC à capteur flexible, série DigiFlex. Longueur capteur 17cm.
Sonde de courant MiniFlex MA200 30-300A 250mm pour oscilloscope
CHAUVIN ARNOUX
MiniFLex MA200 Capteur flexible d'intensité haute fréquence 300A AC/450A crête pour oscilloscope. Bande passante 1 MHz. Longueur capteur 25cm. Rapport sortie/entrée 100 mV- 10 mV AC/A AC. Sortie par cordon coaxial et fiche male BNC isolée.
Pince ampèremétrique AC-DC E25 sortie tension
CHAUVIN ARNOUX
Pince ampèremétrique 80A AC/DC modèle E25 pour multimètre. Alimentée par pile (fournie) ou 5V externe standard. Zéro DC et mise en veille automatique. 600V CAT III/300V CAT IV.
Pince ampèremétrique B102 pour mesure de fuites
CHAUVIN ARNOUX
B102 pince ampèremétrique 400A AC grande diamètre (115 mm) et haute sensibilité pour la recherche de courants de fuite. Signal de sortie: tension AC. 2 rapports sortie/entrée 1V-1mV/A AC. Sortie par cordon et fiches males D4mm isolées.
Pince ampèremétrique AC MINI 05 bicalibre sortie tension
CHAUVIN ARNOUX
MINI05 pince ampèremétrique 100A AC bicalibre à lecture directe pour multimètre. Enserrage D=10mm. Signal de sortie : tension alternative. Rapport sortie/entrée : 1 mV / mA AC, 1 mV / A AC. Sortie par cordon et fiches males D=4mm isolées.
Pince ampèremétrique AC MINI 03 sortie tension
CHAUVIN ARNOUX
MINI03 pince ampèremétrique 100A AC. Enserrage D=10mm. Signal de sortie : tension alternative. Rapport sortie/entrée : 1mV / A AC. Sortie par cordon et fiches males D=4mm isolées.
Ampèremétre DigiFlex TRMS 400A AC à capteur flexible
CHAUVIN ARNOUX
Ampèremétre DigiFlex MA400-1000 - TRMS - 400 A AC à capteur flexible - 600V CAT IV
Pince ampèremétrique AC-DC E27 sortie Oscilloscope
CHAUVIN ARNOUX
Pince oscilloscope 100A AC/DC modèle E27 de bande passante 100kHz. Alimentée par mile (fournie) ou 5V externe standard. Zéro DC et mise en veille automatique. 600V CAT III/300V CAT IV.
Capteur de courant AC MiniFlex MA130 l-250 3kA Tri
CHAUVIN ARNOUX
MiniFLex MA130 capteurs flexibles d'intensités triphasées. Entrée/Sortie : triphasées 30-300-3kA/3V. Longueur capteurs 25cm. Sortie par cordons coaxiaux et fiches males BNC isolées. Livré avec adaptateurs BNC/Bananes.
Pince ampèremétrique  MN73A sortie tension
CHAUVIN ARNOUX
Pince Ampèremétrique bi-calibre 2A / 200A avec connecteur 4 points pour contrôleur d'installation basse tension MX535 et CA 6133
Pince ampèremétrique AC-DC PAC26 sortie tension
CHAUVIN ARNOUX
PAC 26 pince ampèremétrique AC/DC 100-1000 AAC/150-1400 ADC - Bicalibre sensibilité 10 mV-1 mV / 1 A - Diamètre d'enserrage 39mm - Sortie cordon 1,5m et fiches bananes D=4 isolées.
Pince ampèremétrique AC-DC PAC17 sortie Oscilloscope
CHAUVIN ARNOUX
PAC 17 sonde isolée de courant AC/DC 60-600 A crête ou DC - Bicalibre sensibilité 10 mV-1 mV / 1 A - Diamètre d'enserrage 30mm - Sortie câble coaxiale 2 m et fiche BNC isolée.
Pince ampèremétrique AC-DC PAC15 Sortie tension
CHAUVIN ARNOUX
PAC 15 pince ampèremétrique AC/DC 400 A AC/600 A DC. Monocalibre sensibilité1 mV / 1 A - Diamètre d'enserrage 30mm - Sortie cordon 1,5m et fiches bananes D=4 isolées
Pince ampèremétrique AC-DC PAC16 sortie tension
CHAUVIN ARNOUX
PAC 16 pince ampèremétrique AC/DC 40-400 A AC/60-600 A DC - Bicalibre sensibilité 10 mV-1 mV / 1A - Diamètre d'enserrage30mm - Sortie cordon 1,5m et fiches bananes D=4 isolées
Pince ampèremétrique AC-DC PAC27 sortie Oscilloscope
CHAUVIN ARNOUX
PAC 27 sonde isolée de courant AC/DC 150-1400 A crête ou DC - Bicalibre sensibilité 10 mV-1 mV / 1 A - Diamètre d'enserrage 30mm - Sortie câble coaxiale 2 m et fiche BNC isolée.
Pince ampèremétrique AC-DC MH60 sortie Oscilloscope
CHAUVIN ARNOUX
Pince ampèremétrique 100 A AC/DC modèle MH60 de bande passante 1 MHZ pour oscilloscope
Pince ampèremétrique AC D36N sortie courant
CHAUVIN ARNOUX
D36N pince ampèremétrique. Intensité nominale : 2400 A AC. Signal de sortie : intensité alternative. Rapport de transformation : 3000/3. Sortie par douilles femelles D=4mm isolées. Sortie protégée contre les surtensions.
Pince ampèremétrique AC C100 sortie courant
CHAUVIN ARNOUX
C100 pince ampèremétrique 1000A AC. Enserrage D=52mm. Signal de sortie : intensité alternative. Rapport de transformation 1000/1. Sortie par douilles femelles D=4mm isolées.
Pince ampèremétrique AC MN09 sortie courant
CHAUVIN ARNOUX
MN09 pince ampèremétrique 200A AC. Enserrage D=20mm. Signal de sortie : intensité alternative. Rapport de transformation : 1000/1. Sortie par cordon et fiches males D=4mm isolées.
Pince ampèremétrique AC C173 pour mesure de fuites
CHAUVIN ARNOUX
C173 pince ampèremétrique 1000A AC haute sensibilité pour la recherche des courants de fuite. Signal de sortie : tension alternative. 4 rapports sortie/entrée 1V-100mV-10mV-1mV/A AC. Sortie par cordon et fiches males D=4mm isolées.
Pince ampèremétrique AC MN08 sortie courant
CHAUVIN ARNOUX
MN08 pince ampèremétrique 200A AC. Enserrage D=20mm. Signal de sortie : intensité alternative. Rapport de transformation : 1000/1. Sortie par douilles femelles D=4mm isolées.
Pince ampèremétrique AC MN39 sortie tension
CHAUVIN ARNOUX
MN38 pince ampèremétrique 200A AC. Enserrage D=20mm. Signal de sortie : tension alternative. Rapport sortie/entrée : 100 mV / A AC, 10 mV / A AC. Sortie par cordon et fiches males D=4mm isolées.