Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

Demande de RDV
Sélectionner un centre de Service R+


En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies strictement nécessaires : ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre site. Ils seront déposés sans que votre consentement ne soit requis.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

  1. Accueil
  2. SLV - Acceuil
Concours SLV
produits reconditionnés
big white
big white
big white
selection durable
medo
numinos
← Previous → Next
SLV Accueil
Accueil Résidentiel Résidentiel Jardin & Piscine Jardin & Piscine Hôtel restaurant Hôtel restaurant Tertiaire Tertiaire Commerce Commerce
Promo SLV LED Spike = 4 ACHETES + 1 OFFERT
Promo SLV HELIA SLIM = 4 ACHETES + 1 OFFERT
Promo SLV KIT TRAIL-LITE à 159 € HT prix promo net installateurs

Commandez, installez et gagnez !

X

Du 4 mai au 7 juin 2026

Commandez pour 300€HT de produits SLV et participez chaque semaine au tirage au sort pour tenter de gagner l’un des 30 luminaires mis en jeu.

5 semaines, 6 lots à gagner chaque semaine : commandez, installez et gagnez !

Les produits à gagner ↓
DYSKO, plafonnier et applique, intérieur, variation PHASE, 2700K, 6,7 W, 36°, noir / or
DC51010300
DYSKO, plafonnier et applique, intérieur, variation PHASE, 2700K, 6,7 W, 36°, noir / or
DC51010300
Découvrir
LIGHT EYE ® 150 PD, suspension, intérieur, GU10 / QPAR111, 1 x max. 13W, blanc
DC51008179
LIGHT EYE ® 150 PD, suspension, intérieur, GU10 / QPAR111, 1 x max. 13W, blanc
DC51008179
Découvrir
WUD TL, E27, lampe de table, intérieur, cylindrique, 1 x max. 40W, bois naturel
DC51010402
WUD TL, E27, lampe de table, intérieur, cylindrique, 1 x max. 40W, bois naturel
DC51010402
Découvrir
PANTILO SLIM, lampe à poser, cylindrique, 1 x max. 15W E27, cuivre
DC51010346
PANTILO SLIM, lampe à poser, cylindrique, 1 x max. 15W E27, cuivre
DC51010346
Découvrir
LALU® SET, suspension, base E27, abat-jour  ELYPSE 33, long. câble 200 cm, 1 source E27 incluse, noir
DC51010786
LALU® SET, suspension, base E27, abat-jour ELYPSE 33, long. câble 200 cm, 1 source E27 incluse, noir
DC51010786
Découvrir
FLATT II, applique, extérieur, SENSOR, 2700 K, 9,5W, anthracite / bois, bord de mer
DC51010107
FLATT II, applique, extérieur, SENSOR, 2700 K, 9,5W, anthracite / bois, bord de mer
DC51010107
Découvrir
CONCRETE, borne en béton, extérieur, variation PHASE, hauteur 55cm, 2700K, 15W,  IP65, gris, bord de mer
DC51008839
CONCRETE, borne en béton, extérieur, variation PHASE, hauteur 55cm, 2700K, 15W, IP65, gris, bord de mer
DC51008839
Découvrir
Passez commande ↓
Tous les produits SLV Tous les produits SLV
Luminaire d'intérieur décoratif SLV Luminaire d'intérieur décoratif SLV
Appareillage et accessoires d'éclairage SLV Appareillage et accessoires d'éclairage SLV
Luminaire d'extérieur SLV Luminaire d'extérieur SLV
Sources SLV Sources SLV
NOUVEAUTES SLV 2026 NOUVEAUTES SLV 2026
Voir le règlement

Offre valable uniquement dans le cadre de l'opération décrite ci-dessus
* Sous réserve que les produits soient gérés et stockés

OFFRE PROMO LED SPIKE

X

LED SPIKE : 4 Achetés = 1 Offert

Du 3 mars au 31 juillet 2026

LED SPIKE, projecteur extérieur, spot piquet, anthracite, LED, 6W, 3000K, IP55
DC51002201
LED SPIKE, projecteur extérieur, spot piquet, anthracite, LED, 6W, 3000K, IP55
DC51002201
Commander
LED SPIKE, projecteur extérieur, spot piquet, rouille, LED, 6W, 3000K, IP55
DC51002203
LED SPIKE, projecteur extérieur, spot piquet, rouille, LED, 6W, 3000K, IP55
DC51002203
Commander

CARACTERISTIQUES PRODUITS :

Photo LED Spike dans un jardin
Matière : aluminium / verre / acier
Coloris : anthracite (réf DC51002201) et rouille (réf DC5 1002203)
Puissance totale : 6W
Température de couleur : 3000K
Flux lumineux : 400lm
IRC > 80
IP55, IK06
Orientable à 180°
Piquet et fiche prêt-à-brancher IP44 avec câble de 1,5 m inclus
Idéal pour un éclairage d’accentuation
Mise en lumière des massifs, bosquets et arbustes

Offre valable uniquement dans le cadre de l'opération décrite ci-dessus
* Sous réserve que les produits soient gérés et stockés

OFFRE PROMO HELIA SLIM

X

HELIA SLIM : 4 Achetés = 1 Offert

Du 3 mars au 31 juillet 2026

HELIA SLIM borne, extérieur, double, LED, noir IP65 3000 K, bord de mer
DC51007869
HELIA SLIM borne, extérieur, double, LED, noir IP65 3000 K, bord de mer
DC51007869
Commander

CARACTERISTIQUES PRODUITS :

Photo Helia Slim dans un jardin
Matière : Aluminium
Coloris : noir (DC51007869)
Puissance totale : 12W
Température de couleur : 3000K
Flux lumineux : 2 x 450 lm
IP65, IK03
IRC80
Durée de vie : L70/B50 – 50.000 h
2 têtes orientables à 180°
Piquet et câble de 1,5 m avec fiche prêt-à-brancher IP44 inclus
Résistant bord de mer
Idéal pour l'éclairage d'accetuation des bosquets, arbustes et massifs

Offre valable uniquement dans le cadre de l'opération décrite ci-dessus
* Sous réserve que les produits soient gérés et stockés

OFFRE PROMO TRAIL-LITE

X

TRAIL-LITE - Prix promo net installateur : 159€HT

Du 3 mars au 31 juillet 2026

TRAIL-LITE 60, encastrés de sol, set de 4, 3000K, IP67, rond, inox/aluminium
DC51008841
TRAIL-LITE 60, encastrés de sol, set de 4, 3000K, IP67, rond, inox/aluminium
DC51008841
159,00€HT
159,00€HT
voir le produit

CARACTERISTIQUES PRODUITS :

Photo Kit-trail au bord d'une piscine

Composition du Kit (DC51008441) : 4 luminaires encastrés, un connecteur, un câble de 8 m et un bloc d'alimentation avec fiche IP44, pot d'encastrement inclus

Matière : acier inoxydable 316 | aluminum
Couleur : inox brossé
220-240V ~50/60 Hz | 24V
Puissance Kit : 4,6W
Température de couleur : 3000 K
Flux lumineux : 25lm
IP44/IP67, IK08
IRC80
Durée de vie : L70/B50 – 30.000 h
Résistant bord de mer
Idéal Terrasse bois et bord de piscine (NB : bloc alimentation à déporter dans volume 2)

Offre valable uniquement dans le cadre de l'opération décrite ci-dessus
* Sous réserve que les produits soient gérés et stockés

Les outils SLV & NOVALUX

service eclairage
asto tube Asto Tube
& New Tria
lalu LALU
service eclairage
configurateur numinos Numinos Downlight
configurateur numinos spot Numinos Spot
service eclairage

Les nouveautés produits

75063087

DC51010300

DYSKO, plafonnier et applique, intérieur, PHASE, 2700K, 6,7 W, 36°, noir / or

Commander →
DC51008839

DC51008839

CONCRETE, borne, extérieur, PHASE, hauteur 55cm, 2700K, IP65, gris

Commander →
DC51010401

DC51010401

WUD WL, E27, applique murale, intérieur, cylindrique, 1 x max. 40 W, naturel

Commander →
DC51009136

DC51009136

MAGICO 38, suspension, E27, longueur de suspension 180 cm, 10 W, aluminium

Commander →
DC51010512

DC51010512

GLENOS® PRO, suspension, 1,2 m, DALI, UGR16, longueur 210 cm, 4000K, 75°, noir

Commander →
DC51008976

DC51008976

FIXT-IT!, 48V, DALI, spot rail encas, carré. 3000K, 6,6W, 36°, bronze/noir

Commander →
DC51008941

DC51008941

CYFT WAVE, Applique et plafonnier, 2700/3000/4000 K, 6,5 W, PHASE, noir/ambre

Commander →
DC51009131

DC51009131

GRIP! FLAT, spot pour rail 1 all., PHASE, rond, 2700/3000 K, 16 W, noir / or

Commander →
DC51010206

DC51010206

PANTILO ROPE 27, lampadaire, E27, max. 1 x 15 W, IP20, ambre/or

Commander →
DC51010105

DC51010105

FLATT II 62, borne, extérieur, PHASE, 2700 K, IP65, anth. / bois, bord de mer

Commander →
DC51009093

DC51009093

GRIP! L, plafonnier, cylindrique, 6W, QPAR51, noir/or

Commander →
DC51010346

DC51010346

PANTILO SLIM, lampe à poser, cylindrique, 1 x max. 15 W E27, cuivre

Commander →
DC51010414

DC51010414

OLYPSO 40, suspension, E27, longueur de suspension 400 cm, 1 x max. 40 W, or

Commander →
DC51010183

DC51010183

THEO PRO S, applique, up/down, DALI, P2, 2700 K, 12 W, 24°, anthracite

Commander →
DC51010197

DC51010197

TAHA II 45, borne, PHASE, 2200/2700 K, IP65, cylindrique, noir, bord de mer

Commander →
DC51008841

DC51008991

FIXT-IT!, 48V, DALI, spot rail saillie, carré 2000/3000K, 7,4W, 36°, or/noir

Commander →
DC51008168

DC51010267

KALU 2.0, plafonnier et applique murale, intérieur, PHASE, 3000 K, 19 W, noir

Commander →
DC51010354

DC51010354

DYSKO, spot encastré, rond, PHASE, 2700K, 6,4 W, 36°, blanc / noir

Commander →
DC51010449

DC51010449

LIGHT EYE® 2.0, spot 1 all., PHASE, rond, 2700K, 11 W, 30°, blanc / noir

Commander →
DC51009170

DC51009170

DASAR® XL, encastré sol, asymétrique, 3000K, 70°/40°, IP65/IP67, rond, inox/noir

Commander →
← Previous → Next

Les gammes

BORD DE MERBORD DE MER ABRIDORABRIDOR
ASTO TUBEASTO TUBE I RINGI RING
ESKINAESKINA KARPOKARPO PURI 2.0PURI 2.0
LALULALU MODELAMODELA
MAGICOMAGICO MEDOMEDO
VARYTVARYT NEW TRIANEW TRIA
ONEONE RAIL 1 ALL VERTICALRAIL 1 ALL
NUMINOSNUMINOS PHOTONIPHOTONI QUADRULOQUADRULO
QUIMERAQUIMERA S TRACKS TRACK SUNSUN
WORKLIGHTWORKLIGHT nautilusNAUTILUS ENOLAENOLA
DASARDASAR SITRASITRA
RUSTYRUSTY M-POLM-POL
SITRAPANTILO
Voir plus Voir moins
VISaVISVISaVIS
HALOSHALOS
CARTOON LIGHTCARTOON LIGHT DOMYNOSDOMYNOS

Les vidéos

Catalogues
  • SLV
  • NOVALUX
Big White SLV Big White SLV
Big White SLV Nouveauté Big White 2025
Big White SLV Book produits successeurs
SLVTec SLVTec 2025
Selection tertiaire Selection tertiaire
Collection essentiels SLV Collection essentiels SLV
Nouveautés de printemps Nouveautés de printemps
Bord de mer Bord de mer
Numinos SLV Numinos SLV
NEW TRIA NEW TRIA
MEDO MEDO
Guide d'inspiration SLV Guide d'inspiration SLV
Rusty SLV Rusty SLV
Rail 3 Allumages SLV Rail 3 Allumages SLV
Bornes extérieures M-POL Bornes extérieures M-POL SLV
Collection J-0 Collection J-0 SLV
Brochure SLV 48V Brochure SLV 48V
Artec25 ALL IN ONE Artec Novalux
Guide d'inspiration Novalux Novalux domynos
Guide d'inspiration Novalux Guide d'inspiration Novalux
Gestion des cookies

Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel