Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.

Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

Demande de RDV
Sélectionner un centre de Service R+


En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies strictement nécessaires : ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre site. Ils seront déposés sans que votre consentement ne soit requis.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

  1. Accueil
  2. Autour de l'hotellerie de plein air

Les abords extérieurs
et parkings

La réception de
l’établissement

L’hébergement et
les parties communes

Le restaurant et
la boutique

La piscine et
les vestiaires

Les aires de loisirs
et les scènes

  • Appareillage technique
  • Infrastructures de recharge de véhicules électriques
  • Famille production de d'energie
  • Contrôle du batiment
  • Distribution de l'énergie
  • Canalisation
  • Gaine pour environnement spécifique
  • Sécurité
  • Automatisme d'ouv.
  • Éclairage paysager
SCHMUR36016
Kit Mureva EVlink - Protection + Prise courant 2P+T renforcée VE IP66 IK08 gris
Prix conseillé
199,00HT
Commander
LEG090476
Prêt-à-poser Green'up Access prise pour véhicule électrique + patère + disj diff
Prix conseillé
189,00HT
Commander
HAGXEV080P
Witty IP55 3KW 2P+T M2+ saillie pour 1 véhicule électrique
Prix conseillé
139,00HT
Commander
LEG069731L
Prise de courant 2P+T Plexo complet saillie gris
 
Commander
LEG069711l
Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V Plexo complet saillie gris
 
Commander
HRG08914090108A0
Charging câble mode3, typ2 32A 1ph 7,5m
Prix conseillé
168,00HT
Commander
HRG08914090102A0
Charging câble mode3, typ2 32A 3ph 7,5m
Prix conseillé
185,00HT
Commander
BIZ771111
Câble de charge IRVE monophasé avec boitier 10A - 5 mètres mode 2 noir avec sac
Prix conseillé
198,00HT
Commander
SCHEVB3S22N4A
EVlink Pro AC triphasé - 22 kW - 32A - 1 prise T2S - Filtre 6 mA + RCD de type A et bobine MNx
Prix conseillé
1190,00HT
Commander
LEG058021
PACK GREEN UP 7KW M3+PROT
Prix conseillé
920,00HT
Commander
HAGXEV1K22T2SEMC
Witty solar Kit borne 1x22kW M3T2S RFID + Gestionnaire flow + Compteur PV 400V
 
Commander
ABB6AGC101252
Terra AC Wallbox 7KW RFID
Prix net
675,00HT
Commander
WBXCPB1W248007
Copper SB T2s 7.4 kW - 22 kW - Noire Matte
Prix conseillé
790,00HT
Commander
FSHPUBLIC12
Pack Freshmile Public 12 mois
Prix conseillé
338,00HT
Commander
KWC89430
Smart kit
Prix conseillé
519,00HT
Commander
THB1080403
Inter crépus 2 à 2000 lux cellule saillie
 
Commander
THB1019610
Détecteur mouvements theLuxa P 300DEG KNX blanc (existe en noir thb1019611)
 
Commander
THB6080403
Interrupteur Horaire Digital 1 module 24h 7j 1C Inv 56 pas de programmes
 
Commander
SEI47042
Borne CEZEMBRE Radier + 4 PC Mono 16A - Gris
Prix conseillé
545,00HT
Commander
PTJ7400400511
Gaine de protection en aluminium 35x35x2750mm
Prix conseillé
24,00HT
Commander
HNE17001162
Gaine Twist-In-RR 19 Fibre de verre (GF) et Polyester(PET), anti-rongeur (25m)
 
Commander
SKP5441EUREC
Rangement sécurisé pour les clés Select Access Smart
Prix conseillé
182,69HT
Commander
SKP4400EUREC
RCadenas Bluetooth intérieur
Prix conseillé
119,00HT
Commander
SKP4401EURLHEC
Cadenas Bluetooth extérieur
Prix conseillé
145,00HT
Commander
SKP6400EURLJENT
Cadenas ProSeries Bluetooth
Prix conseillé
220,31HT
Commander
FAA104680
CORPS BARRIERE B680H
 
Commander
FAA416016
coffre b680h rouge ral 3020
 
Commander
FAA428043
lisse ronde entiere 4,3m s
 
Commander
FAA786041
lecteur tag noir bus 2-easy xtr b
 
Commander
FAA428436
flasque et ressort pour lisse mod s
 
Commander
FAA116006
borne automatique j275 600mm ha v2 acier peint (ral 7021)
 
Commander
FAA1161001
puit pour borne automatique j275/600 v2
 
Commander
FAA117300
je borne unite de controle
 
Commander
KAM803BB0410
GLS40AGS Barrière GARD LS4 230V moteur 24V
 
Commander
KAM803XA0050
Lisse semi-elliptique 90x35 avec profil antichoc L=4,05m
 
Commander
KAM803XA0020
Bande Led pour lisse 4m
 
Commander
KAMG02807
Appui fixe pour lisse
 
Commander
KAMFR2164
MT50000 Centrale IP en coffret 2 lect.
 
Commander
KAMFR2435SURV
Kit Nanopak + Totem + Alimentation + Relai
 
Commander
BFT3153080
GIOTTO BT A ULTRA36 Barrière pour passage 4m. Max.
 
Commander
BFTCBO
CBO BASE D ANCRAGE POUR MOOVI ET GIOTTO
 
Commander
BFTP120100
OMEGA PS Support de fixation de la lisse
 
Commander
BFTP120087-00002
PS30 Lisse 4m.
 
Commander
BFTP111782
COMPACTA Photocelllules
 
Commander
BFTFAF2R
FAF 2R Fourche d'appui
 
Commander
BFT3153108
ARES ULTRA BT A1000 - Kit motorisation portail coulissant 1000kg avec photocellules, feu clignotants et télécommandes 2 touches
 
Commander
ARX210070
Lampadaire solaire AL007 2600lm 20W 3000K Lithium 25Ah/12,8V
Prix net
959,00HT
Commander
ARX220940
Lampadaire solaire tout en un SPRO 40 5600lm 40W 3000K Lithium 24Ah/12,8V
Prix net
979,00HT
Commander
ARX291008
Lampadaire solaire tout en un S002 Blanc 1100lm 8W 3000K Lithium 6Ah/12,8V
Prix net
450,00HT
Commander
ARX291015
Lampadaire solaire tout en un S003 Blanc 2100lm 15W 3000K Lithium 10Ah/12,8V
Prix net
559,00HT
Commander
NOS2017GA
STOCKHOLM BIG glavanisé 70W halo max./E27 IP54 cl II ver. claire pour mât 50mm
Prix net
135,00HT
Commander
PRRTT101400
Tétra N°1 E27 Noir foncé 000
Prix net
329,00HT
Commander
ARX399010
Projecteur solaire PB001 Noir 600lm 5W 3000K Gel plomb 2x4,5Ah/6V avec détecteur
Prix net
220,00HT
Commander
ARX395010
Projecteur solaire PB001 Noir Panneau déporté 600lm 5W 3000K GP 2x4,5Ah/6V
Prix net
250,00HT
Commander
ARX310015
Projecteur solaire PB002 - 2100lm 15W 3000K - Lithium 15Ah/12V Panneau 50W
Prix net
590,00HT
Commander
PRRTT106400
Tétra N°3 E27 Noir foncé 000
Prix net
399,00HT
Commander
NOS1443SV
ALTA BOIS SCANDINAVE BRUT NOIR E27 46W HALOGÈNE. IP65 CLASSE
Prix net
345,00HT
Commander
NOS1453SV
ALTA BOIS SCANDINAVE BRUT NOIR E27 46W HALOGÈNE. IP65 CLASSE
Prix net
289,00HT
Commander
ARX422180
Borne solaire - B021 - Noire 80cm 500lm 3,5W 3000K - Lithium 4,5Ah/6,4V
Prix net
230,00HT
Commander
ARX490281
Borne solaire - B002 - Noire 80cm 250lm 1,8W 3000K - Lithium 4,5Ah/6,4V
Prix net
210,00HT
Commander
ARX420140
Borne solaire - B014 - Grise 28cm 250lm 1,8W 3000K - Lithium 4,5Ah/6,4V
Prix net
220,00HT
Commander
ARX420510
Borne solaire - B005S - Grise 100cm 600lm 4W 3000K - Lithium 6Ah/6,4V
Prix net
480,00HT
Commander
ARX492100
Borne solaire encastrable B021 Noire D=110mm 38cm 500lm 3,5W 3000K Li 4,5Ah/6,4V
Prix net
220,00HT
Commander
ZON42467100
ISCHIA Cob 3591 Led 44W Graph Ip66 Ik10 4830Lm 3000K
Prix net
269,00HT
Commander
ZONV143501
MAT 90+R60 Soude 3M50 Graphite pour ISCHIA
Prix net
349,00HT
Commander
  • Climatisation réversible
  • Sécurité Incendie
  • Accessibilité
  • Gestion de l'énergie
  • Contrôle d'accès
  • Antenne
  • Vidéosurveillance
  • Réseaux
  • Éclairage fonctionnel
  • Consommable
ELG873824
AS 009 DBB.UI - unité intérieure mural DOJO 2600W R32
Prix net
179,00HT
Commander
ELG872180
1U 009 DBRB.UE - unité extérieure DOJO 2600W R32
Prix net
275,00HT
Commander
ELG873825
AS 012 DBB.UI - unité intérieure mural DOJO inv 3600W R32
Prix net
189,00HT
Commander
ELG872030
1U 012 DBRB.UE - unité extérieure mural DOJO inv 3600W R32
Prix net
319,00HT
Commander
EET873872
Climatisation Niseko Unité Intérieure Murale - 2600W R32
Prix net
185,00HT
Commander
EET872171
Climatisation Niseko Unité Extérieure Monosplit - 2600W R32
Prix net
295,00HT
Commander
EET873873
Climatisation Niseko Unité Intérieure Murale - 3500W R32
Prix net
209,00HT
Commander
EET872172
Climatisation Niseko Unité Extérieure Monosplit - 3500W R32
Prix net
352,00HT
Commander
LUM16125
BAES SATI - ULTRALED 2-45
 
Commander
LUM16105
BAES SATI - ULTRALED 2-45 étanche
 
Commander
LUM16143
ULTRALED 2 - Bloc d'ambiance SATI - 400 lumens - IP43 IK07. NF ENVIRONNEMENT
 
Commander
URA118218V
BAES Uralife V évacuation SATI Connecté - pose murale saillie
 
Commander
URA117518V
BAES Uraproof évacuation S.SATI 66
 
Commander
URA118128V
BAES Uralife V ambiance SATI Connecté - 450lm - pose plafond encastrée/saillie
 
Commander
LEG062525
BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP43 IK07 SATI Connecté
 
Commander
LEG062526
BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT
 
Commander
LEG062565
BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP43 IK07 plastique SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT
 
Commander
ONDPL1
kit boucle magnétique mobil comptoir ou guichet
 
Commander
CST5908900
Solution packagée, complète et prête à l'emploi comprenant 1 XE VIDEO 1B + 1 XE MONITOR + 1 Switch 8 ports dont 4 PoE+ et licence pour appel sur un smartphone
 
Commander
EONELP850FR
Onduleur Ellipse PRO Tour, 1ph, line-interactive, 850VA, 510W, 4 prises (FR)
 
Commander
CDAF0201000063
Clavier codé Digicode alliage d'aluminium - 2 relais 12 à 48V VDC
 
Commander
PORALPHA5+LTE700
Antenne ALPHA+ 5 EL LTE700
 
Commander
HIK311316487
Caméra de comptage
 
Commander
HIK302504398
MONITEUR 21.5 1080P. BORD FIN. 178-178. 7X24H
 
Commander
DLKDAPX2850
Point d'accés Wi-Fi 6 AX3600 PoE+
Prix net
290,00HT
Commander
GGMWAPCD3
Point d'Accès WiFi PoE Unifié AC1200Mbps Bi-Bande (WiFi 5)
Prix net
115,00HT
Commander
GGMWAPEXT24
Pont Extérieur WiFi PoE N300Mbps (WiFi 4) - 2.4Ghz
Prix net
75,00HT
Commander
GGMNE08P
Switch non-manageable 9 ports 10/100Base-TX dont 8 PoE+ (110W)
Prix net
69,00HT
Commander
NOS1940SV
LOFOTEN APPLIQUE NOIR E27 57W HALOGÈNE. IP44 CLASSE II VERRE
Prix net
135,00HT
Commander
NOS1943SV
LOFOTEN BRAS NOIR E27 57W HALOGÈNE. IP44 CLASSE II VERRE CLA
Prix net
169,00HT
Commander
NOS1942SV
LOFOTEN PLAFONNIER noir E27 57W halogène. IP44 classe II verre claire
Prix net
209,00HT
Commander
NOS1945SV
LOFOTEN PLAFONNIER noir E27 2x57W halogène. max. IP44 classe II verre clair
Prix net
199,00HT
Commander
NOS1944SV
LOFOTEN CHAINE noir E27 57W halogène. IP44 classe II verre clair
Prix net
165,00HT
Commander
RSN423174
PILE MAX PLUS AAA X 20
Prix conseillé
23,90HT
Commander
RSN423204
PILE MAX PLUS 9V X 20
Prix conseillé
95,00HT
Commander
RSN423372
PILE MAX PLUS AA X 20
Prix conseillé
22,90HT
Commander
BIZ700910
TRIPLITE 3 X 2P+T
Prix conseillé
6,90HT
Commander
BIZ701003
BLOC MULTIPRISES STANDARD 4 X 2P+T 3G1.0MM² H05VV-F LONGUEUR
Prix conseillé
9,90HT
Commander
LEG049475
MULTIFB 4X2P+T STD 1.5M B/G
Prix conseillé
8,90HT
Commander
LEG049412
MULTIFB 2X2P+T IND USB 2M B/N
Prix conseillé
55,00HT
Commander
  • Éclairage fonctionnel
  • Électroménager
OSR607453
LDV SPOT Kit LED REXEL ADJ 9,5W/3000K 575lm IRC97 GU10 DIM LEDVANCE
Prix net
8,90HT
Commander
LON11000400
HUBLOT OSMO LED 1000 LM 4000K BLANC DIFFUSEUR OPALE D=268 IK
Prix net
35,90HT
Commander
LON11000410
HUBLOT OSMO LED 1000 LM 4000K BLANC DIFFUSEUR OPALE D=268 IK avec detection
Prix net
45,90HT
Commander
NOL143090
Etne hublot intérieur blanc 730lm 3000K Ra>80 non dimmable
Prix net
25,90HT
Commander
NOL143091
Etne hublot intérieur blanc avec détecteur PIR 730lm 3000K Ra>80 non dimmable
Prix net
45,90HT
Commander
NOL614180
Bassi hublot carré noir E27 classe I IP65
Prix net
47,90HT
Commander
NOL623180
Bassi hublot carré graphite E27 classe I IP65
Prix net
47,90HT
Commander
ARX430010
PV001 BLF
Prix net
29,00HT
Commander
ARX430011
Pavé balisage solaire LED Blanc clignotant - PV001 BLC
Prix net
29,00HT
Commander
ARX430020
Pavé balisage solaire LED Bleu fixe - PV001 BF
Prix net
29,00HT
Commander
ARX430021
Pavé balisage solaire LED Bleu clignotant - PV001 BC
Prix net
29,00HT
Commander
ARX430030
Pavé balisage solaire LED Jaune fixe - PV001 JF
Prix net
29,00HT
Commander
ARX430031
Pavé balisage solaire LED Jaune clignotant - PV001 JC
Prix net
29,00HT
Commander
ARX430043
Pavé balisage solaire LED Rouge fixe - PV001 RF
Prix net
29,00HT
Commander
ARX430040
Pavé balisage solaire LED Vert fixe - PV001 VF
Prix net
29,00HT
Commander
ARX430042
Pavé balisage solaire LED bicolore Vert / Rouge fixe - PV001 BIC
Prix net
29,00HT
Commander
EVE7770
MICRO ONDES
Prix net
69,00HT
Commander
EVE3411
BOUILLOIRE
Prix net
18,00HT
Commander
EVE4478
CAFETIERE
Prix net
23,00HT
Commander
EVE2232
GRILLE PAIN
Prix net
23,00HT
Commander
WBE921002000
MACHINE A GLACONS
Prix net
189,00HT
Commander
EVE3243
FER A REPASSER
Prix net
21,00HT
Commander
JVD8221191
SECHE SECHEUX
Prix net
33,00HT
Commander
EVE8118
BARBECUE
Prix net
149,00HT
Commander
FGAPREMIUMG60I
PLANCHA
Prix net
535,00HT
Commander
EVE2397
PLANCHA
Prix net
64,00HT
Commander
UNE650106
VENTILATEUR SUR PIED
 
Commander
EVE2925
GLACIERE
Prix net
83,00HT
Commander
ALXGFL402IX
FOUR
Prix net
199,00HT
Commander
EMEFCC500E
CONGELATEUR COFFRE
Prix net
519,00HT
Commander
EMEFCC200M
CONGELATEUR COFFRE
Prix net
239,00HT
Commander
EVE1071
TABLE DE CUISSON A POSER
Prix net
53,00HT
Commander
EVE1031
TABLE DE CUISSON A POSER
Prix net
120,00HT
Commander
EMEAV3540C
TABLE VITROCERAMIQUE
Prix net
172,00HT
Commander
ALXGTH63XS
TABLE VITROCERAMIQUE
Prix net
162,00HT
Commander
EMEAV2522C1
TABLE VITROCERAMIQUE
Prix net
110,00HT
Commander
ALXAHC625WH
HOTTE ASPIRANTE
Prix net
54,00HT
Commander
EKOTS190330N
REFRIGERATEUR
Prix net
159,00HT
Commander
EKO3110331
REFRIGERATEUR 2 PORTES
Prix net
285,00HT
Commander
EKOTSE1284N
REFRIGERATEUR
Prix net
169,00HT
Commander
EKOWTV8712BS1W
LAVE LINGE
 
Commander
XYY914535317
LAVE LINGE SEMI PRO
Prix net
1300,00HT
Commander
XYY914890202
MONNAYEUR
Prix net
810,00HT
Commander
XYY916098136
SECHE LINGE SEMI PRO
Prix net
1160,00HT
Commander
EKOTDFV15315W
LAVE VAISSELLE
Prix net
260,00HT
Commander
EKOTDFV15315S
LAVE VAISSELLE
Prix net
265,00HT
Commander
VTL3110331
TELEVISEUR
Prix net
131,90HT
Commander
VTL3152944
TELEVISEUR
Prix net
164,00HT
Commander
EAD043240
SUPPORT MURAL TV
Prix net
39,00HT
Commander
  • Ventilation
  • éclairage d'ambiance
  • éclairage déco
  • Appareillage technique
  • Distribution de l'énergie
  • Régulation
  • Sécurité Incendie
  • électroménager
  • Sonorisation
  • Gestion de l'énergie
  • Consommable
  • Sécurité Incendie
  • Sanitaire
UNE403500
Aérateur design, 85 m3/h, clapet anti-retour, D 100 mm
Prix net
79,00HT
Commander
NKA5974804484
LUMINAIRE APPARENT BREMERHAVEN LED VHT M1200, 4000K, 3640LM,
Prix net
449,00HT
Commander
NKA5976804484
LUMINAIRE APPARENT BREMERHAVEN LED VHT M1500, 4000K, 4550LM,
Prix net
499,00HT
Commander
NKA597186
DRIVER DANS CORPS EN MATIERE SYNTHETIQUE, IP65, CLASSE DE PR
 
Commander
NOL641704
Artes graphite applique 340lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
Prix net
69,00HT
Commander
NOL641707
Artes noir applique 340lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
Prix net
69,00HT
Commander
BIY145243
LED NEON CAFE
Prix net
59,00HT
Commander
BIY145244
LED NEON CREME GLACEE
Prix net
85,00HT
Commander
NOS230GA
KARLSTAD galvanisé 57W halogène max./E27 IP55 cl II verrerie claire polyc.
Prix net
69,00HT
Commander
NOS230AGA
KARLSTAD CHAINE galvanisé 57W halogène max./E27 IP55 cl II verrerie claire poly.
Prix net
75,00HT
Commander
DC51007237
I-RING, Lampadaire, 9,2 W, 3000 K, anthracite
Prix net
135,00HT
Commander
NLX111001.01
DIM 2W 22/27/30K BLANC H380
Prix net
109,00HT
Commander
NLX111001.02
DIM 2W 22/27/30K Noir H380
Prix net
109,00HT
Commander
NLX111001.12
DIM 2W 22/27/30K Sable H380
Prix net
109,00HT
Commander
NLX111001.06
DIM 2W 22/27/30K Corten H380
Prix net
109,00HT
Commander
NLX111001.05
DIM 2W 22/27/30K Rouge H380
Prix net
109,00HT
Commander
NLX111001.10
DIM 2W 22/27/30K Vert Sauge H380
Prix net
109,00HT
Commander
LEG654981
Tower 120 Incara D=120mm 4x2P+T + 2 USB Type-A + 2 USB Type-C + induction
Prix net
154,00HT
Commander
LEG412033
Pack Ecocompteur connecté avec 3 transformateurs de courant fermés 80A
 
Commander
ADY70057
Parafoudre bipolaire monobloc mode différ Uc275V/Imax15kA/In5kA.
Prix net
65,00HT
Commander
DHN900459
Parafoudre DEHNguard monobloc Triphasé 5kA
Prix net
129,00HT
Commander
DHN929161
Parafoudre DEHNpatch protection des réseaux Ethernet
Prix net
195,00HT
Commander
LEG049045
SMARTHER AC SL FRANCE
Prix net
190,00HT
Commander
KDAADIR0314
Diffuseur Sonore et visuel AGYLUS Radio PILE avec fonction répéteur
 
Commander
KDAADIR4414
Diffuseur Sonore et visuel AGYLUS éloquence Radio piles
 
Commander
KDAAACR1403
Alarme PPMS Radio AGYLUS à piles
 
Commander
KDAAATR4244
Alarme Type 4 Radio AGYLUS éloquence à piles
 
Commander
KDAAACR1440
Alarme PPMS sonore flash multicolore AGYLUS éloquence Radio Piles
 
Commander
KDAAAPR2214
Alarme point secours sonore flash multicolore AGYLUS éloquence Radio
 
Commander
KDAATPA0063
Télécommande système Agylus
 
Commander
JVD8441448TO1
Station de désinfection
Prix conseillé
99,00HT
Commander
JVD855627
DESINSECTISEUR
Prix conseillé
129,00HT
Commander
GGMPAKIT4S
Kit de sonorisation petit commerce
Prix conseillé
305,00HT
Commander
POIMM32LM
Compteur électrique modulaire monophasé 45 A simple tarif affichage LCD Certifié MID
Prix conseillé
39,00HT
Commander
POIMTR80LM
Compteur électrique modulaire Tertra 80A simple tarif certifié MID
Prix conseillé
146,00HT
Commander
BIZ700923
CORDON PROLONGATEUR STANDARD H05VV-F 3G1.5 MM² 3 M
Prix conseillé
11,90HT
Commander
BIZ700926
CORDON PROLONGATEUR PROFESSIONNEL H07RN-F 3G1.5 MM² 5 M
Prix conseillé
39,00HT
Commander
ICYEI650F3XFR
DAAF Détecteur de Fumée Pile Lithium scellée 10 ans NF
 
Commander
ICYEI208W3XFR
Détécteur de Monoxyde de Carbone DAACO NF 10 Ans
 
Commander
HA371584000
Mitigeur de lavabo 70 CoolStart avec tirette et vidage synthétique chromé
Prix net
59,00HT
Commander
HA326534400
Ensemble de douche Crometta Vario EcoSmart 9 l/min avec barre Unica'Croma 65 cm Blanc/Chromé
Prix net
51,00HT
Commander
GBR501689001
Pack WC au sol BASTIA SH 'Rimfree' abat standard
Prix net
199,00HT
Commander
  • Sanitaire
  • Hygiène
  • MOBILIER LUMINEUX
  • Eau chaude
  • éclairage fonctionnel
DL5792300
SECURITHERM panneau de douche thermostatique aluminium alimentation haute ~30sec
Prix conseillé
499,00HT
Commander
DL5510405
Siège de douche BASIC + rabattable avec pied
Prix conseillé
89,90HT
Commander
DL5795000
TEMPOMIX lavabo F3/8' mitigeur temporisé ~7sec + robinets arrêt
Prix conseillé
155,00HT
Commander
JVD8111056
SECHE MAINS
Prix conseillé
239,00HT
Commander
JVD8111057
SECHE MAINS
Prix conseillé
255,00HT
Commander
JVD811791
SECHE MAINS
Prix conseillé
536,00HT
Commander
JVD8221405
SECHE SECHEUX PISCINE
Prix conseillé
729,00HT
Commander
JVD8441448
DISTRIBUTEUR DE SAVON
Prix conseillé
35,00HT
Commander
KAH15209310
NETTOYEUR HAUTE PRESSION
Prix conseillé
700,00HT
Commander
DC51006408
CONCRETO, luminaire mobile, extérieur, rond, gris, GU10, 10 W max, 240V, IP 65,
Prix net
71,00HT
Commander
DC51006409
CONCRETO, luminaire mobile, extérieur, carré, gris, GU10, 10 W max, 240V, IP 65
Prix net
71,00HT
Commander
RZB612108002
HB303 9W RGBW Blanc IR
Prix net
99,00HT
Commander
ATL157207
Chauffe-eau électrique Linéo vertical mural multiposition blanc 65L
 
Commander
DC51002201
LED SPIKE, projecteur extérieur, anthracite, LED, 6W, 3000K, IP55
4 achetés
= 1 offert
Commander
DC51002203
LED SPIKE, projecteur extérieur, rouille, LED, 6W, 3000K, IP55
4 achetés
= 1 offert
Commander
  • Consommable
  • Distribution de l'énergie
  • Appareillage technique
  • Câble
  • Sonorisation
  • éclairage fonctionnel
  • éclairage d'ambiance
  • Canalisation
  • éclairage exterieur
RSN287424
TORCHE HARD CASE PRO 2AA
Prix conseillé
29,90HT
Commander
RSN412802
Lampe frontale Vision HD+
Prix conseillé
35,00HT
Commander
BIZ700916
ENROULEUR PROFESSIONNEL 25 M H07RN-F 3G2.5 PRISE FR
Prix conseillé
135,00HT
Commander
BIZ700972
ENROULEUR STANDARD CABLE 25 M H05VV-F 3G1.5 MM² PRISE FR
Prix conseillé
68,00HT
Commander
BA1510230L
Coffret triphasé+N 40A sans poignée
Prix conseillé
289,00HT
Commander
LEG069749L
Piquet de jardin Plexo avec 2 prises précâblées anthracite
 
Commander
FILH07RNFAD8FLEX3G15TGL
H07 RNF AD8 flextreme max (immergeable)
 
Commander
ONDHS48
Projecteur de son à pavillon 2 voies, 50/25/12,5/9/4,5/2,6 W/100V
Prix conseillé
130,00HT
Commander
ONDER25USB
Porte voix 25W maxi. sirène. USB/SD/AUX
Prix conseillé
68,00HT
Commander
ONDSC30
Haut parleur à chambre de compression 30W 100 Volts
Prix conseillé
48,00HT
Commander
ONDLAMIC102
Système micro HF double canal avec 2 micros mains
Prix conseillé
75,00HT
Commander
ONDRUNNER15
Enceinte amplifiée 130 W - 15' avec batterie USB / SD / MP3 / Tuner FM / BLUETOOTH / 2 micros main
Prix conseillé
320,00HT
Commander
PRI3112387
GUELL 2/A40/W, projecteur LED asymétrique IP66-IK07-145W-20000lm-3000K
Prix net
229,00HT
Commander
PRI3115126
GUELL 2 A40/W, projecteur LED asymétrique IP66-72W-9605lm-3000K
Prix net
169,00HT
Commander
BIY143002
Suspension Extérieure IP44 E27 Noire 5M Câble en caoutchouc 2x1.0mm
Prix conseillé
13,50HT
Commander
BIY141864
Lampe LED Filament Détecteur jour/nuit A60 E27 4W 2700K Claire 400lm 230V
Prix conseillé
6,90HT
Commander
BIY143003
Suspension Extérieure IP44 E27 Noire 3M Câble en caoutchouc 2x1.0mm
Prix conseillé
6,50HT
Commander
BIY145934
Lampe LED Filament Détecteur Mouvement A60 E27 5W 600lm 2700K Claire 230V
Prix conseillé
8,90HT
Commander
CQSPAC32B100
Passage de cable COBRA 32-2 : passage de cable Vehicules - 1m - 2 canaux D=32mm
Prix conseillé
84,00HT
Commander
FEH65682-1PC
Ampoule B22 LED SMD, Ø45mm-Ø47mm, LED jaune, 230V
Prix conseillé
2,90HT
Commander
FEH65682-2PC
Ampoule B22 LED SMD, Ø45mm-Ø47mm, LED rouge, 230V
Prix conseillé
2,90HT
Commander
FEH65682-3PC
Ampoule B22 LED SMD, Ø45mm-Ø47mm, LED bleu, 230V
Prix conseillé
2,90HT
Commander
FEH69140
Guirlande B22-Long.50m-Noir-140 douilles-230V-Vendue sans ampoule
Prix conseillé
299,00HT
Commander
FEH82030H-1
Cordon Stripled, Touret 30m, ø12x6mm, 60 LED/m blanc Stripled
Prix conseillé
149,00HT
Commander
POL67000
ELIOS SOLAR gris anthracite 3000K 300lm 2,5W 120DEG
Prix net
35,00HT
Commander
POL67100
ELIOS SOLAR gris clair 3000K 300lm 2,5W 120DEG
Prix net
35,00HT
Commander
POL67010
ELIOS SOLAR gris anthracite 3000K 1200lm 8,5W 120DEG
Prix net
119,00HT
Commander
POL67020
ELIOS SOLAR gris anthracite 3000K 2000lm 15W 120DEG
Prix net
179,00HT
Commander
POL67110
ELIOS SOLAR gris clair 3000K 1200lm 8,5W 120DEG
Prix net
119,00HT
Commander
POL67120
ELIOS SOLAR gris clair 3000K 2000lm 15W 120DEG
Prix net
179,00HT
Commander

Opération réservée aux clients professionnels en compte, hors Grands Comptes et Clients à Marchés à Prix Nets. Prix HT hors D3E. Non cumulable avec toute autre opération en cours et dans la limite des stocks disponibles. Éléments et données communiqués à titre indicatif, ils ne nous engagent qu’après confirmation expresse auprès de votre interlocuteur Rexel.

Gestion des cookies

Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel